緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-08001
A32
B12
L6
H4
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F34
D19.2
C27
E20
G57
J15
K5.5
MM8×1.25-40L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):81
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001
A44
B16
L10
H5
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F50
D38.2
C49
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001
A44
B16
L8
H5
質量(g)240
タイプフェノール樹脂製
F45
D30.7
C40
E30
G76
J18
K9
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-06001
A32
B12
L5
H4
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F30
D16
C22
E20
G48
J12
K5.5
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):66
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-12001
A44
B16
L10
H5
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
F50
D25.2
C36
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):121
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-06001
A32
B12
L5
H4
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
F30
D20
C26
E20
G48
J12
K5.5
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):52
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-16001
A44
B16
L10
H5
質量(g)335
タイプフェノール樹脂製
F50
D43.7
C54
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):95
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-08001
A32
B12
L6
H4
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
F34
D25.2
C33
E20
G57
J15
K5.5
MM8×1.25-40L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):62
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-10001
A44
B16
L8
H5
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
F45
D22.2
C32
E30
G76
J18
K9
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):103
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。・スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化・ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。・許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。5軸加工機や5面加工機などに最適・クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。作業性が上がります・作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。最適な位置で引き込み・別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
材質(本体)SUS303
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12
R40
L65
H48
タイプフェノール樹脂製
D50
S12
H327
D1(g6)28
H222
D220
H112
H414
MM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)35
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)14
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)55
寸法P(mm)35
寸法M(mm)M5
寸法H1(mm)29.5
H(mm)35
適合シャフト径(Φmm)h11:10
保持トルク(N・m)0.3
スライド荷重(N)60
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20
保持トルク(N・m)23
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)35
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)14
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)55
寸法P(mm)35
寸法M(mm)M5
寸法H1(mm)29.5
H(mm)35
適合シャフト径(Φmm)h11:8
保持トルク(N・m)0.2
スライド荷重(N)50
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16
保持トルク(N・m)21
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】52【H5】6【M1】M5×0.8-8L【M2】M8×1.25深さ17
R65
L87.5
H61
タイプフェノール樹脂製
D65
S15
H331
D1(g6)42
H226
D230
H114
H416
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)40
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)15
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)45
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)33.5
H(mm)40
適合シャフト径(Φmm)h11:20
保持トルク(N・m)0.9
スライド荷重(N)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)40
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)15
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)45
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)33.5
H(mm)40
適合シャフト径(Φmm)h11:16
保持トルク(N・m)0.7
スライド荷重(N)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)35
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)14
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)55
寸法P(mm)35
寸法M(mm)M5
寸法H1(mm)29.5
H(mm)35
適合シャフト径(Φmm)h11:12
保持トルク(N・m)0.4
スライド荷重(N)60
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)35
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)14
使用圧力(MPa)0.5~0.7
寸法W(mm)55
寸法P(mm)35
寸法M(mm)M5
寸法H1(mm)29.5
H(mm)35
適合シャフト径(Φmm)h11:8
保持トルク(N・m)0.4
スライド荷重(N)90
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSTH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)0.2
タイプ軽荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUJ2HRC56~60
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SWPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)1.5~3
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)SUS303
質量(g)0.2
タイプ重荷重用(2本ライン)
寸法L(mm)7
寸法d(mm)1.5
寸法A(mm)4
寸法S(mm)0.5
材質(ボール)SUS420HRC55
耐熱温度(℃)80
寸法w(mm)0.4
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)
寸法MM3×0.5
荷重(N)5~7
1個
¥1,223
税込¥1,345
7日以内出荷
高いクランプ力
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴
・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
【エアアシストクランプ】
・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。
・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。
・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。
自動化で、さらに効率アップ
・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。
・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。
・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。
コンパクトにユニット化
・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。
・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4
質量(kg)1.3
材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法d(mm)8(F7)
使用圧力(MPa)0.3~1.0
寸法D(mm)75
寸法D1(mm)50(g6)
寸法D2(mm)40
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)26
寸法H4(mm)15
寸法Dp(mm)63
寸法H5(mm)6
材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理
クランプ力(kN)1
寸法MM5×0.8
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。
【エアアシストクランプ】
エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。
独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。
クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。
自動化で、さらに効率アップ
エア制御でクランプアンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。
複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。
自動化による生産性、作業性アップをアシストします。
コンパクトにユニット化
従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。
エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P14
付属品Oリング2個
材質(本体)AC7A/アルマイト処理
質量(g)850
寸法L(mm)135
寸法H(mm)54
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)30
使用圧力(MPa)0.3~1.0
寸法S(mm)3
寸法L2(mm)20
寸法T(mm)12
寸法W(mm)65
寸法P(mm)53
寸法L3(mm)8
寸法L4(mm)32
寸法d1(mm)18
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)33
寸法P1(mm)84
寸法P2(mm)38
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)15
材質(アーム)SCM415/浸炭焼入/無電解ニッケルメッキ
寸法L5(mm)6
クランプ力(N)320
寸法MM6×1
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。
ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.5~0.7
材質(カバー)SUS304
材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。
スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。
許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。
RoHS指令適合製品です。
5軸加工機や5面加工機などに最適
クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。
作業性が上がります
作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。
最適な位置で引き込み
別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
質量(g)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ