「鉄くさび」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)SKD61 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC47~53 硬度(口金)HRC47~53
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C 使用圧力(MPa)0.3~1 OリングP4 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)SCM440 表面処理(ピストン)イソナイト処理 熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いクランプ力 ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 ・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴 ・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。 【エアアシストクランプ】 ・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 ・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 ・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 ・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 ・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 ・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 ・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4 質量(kg)1.3 材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上 寸法H(mm)40(±0.01) 寸法d(mm)8(F7) 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法D(mm)75 寸法D1(mm)50(g6) 寸法D2(mm)40 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)26 寸法H4(mm)15 寸法Dp(mm)63 寸法H5(mm)6 材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理 クランプ力(kN)1 寸法MM5×0.8
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ)S45C 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クサビ)SCM440 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)