49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
特価
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)17 適合ツールTWM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H33 質量(g)40 適合ツールHDM24 寸法M(mm)(内ネジ)M24×3 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)17 適合ツールTWM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
659 税込725
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H22 質量(g)27 適合ツールHDM16 寸法M(mm)(内ネジ)M16×2 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H33 質量(g)40 適合ツールHDM24 寸法M(mm)(内ネジ)M24×3 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H30 質量(g)34 適合ツールHDM20 寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H22 質量(g)27 適合ツールHDM16 寸法M(mm)(内ネジ)M16×2 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM10×1.5 色(本体)ブラック
1個
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM12×1.75 色(本体)ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM16 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM16×2 色(本体)ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)