17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ金属ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0373 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5 L50 H40 質量(g)265 タイプフェノール樹脂製 D35 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H221.5 H126 P40 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)25 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5 L50 H37 質量(g)245 タイプフェノール樹脂製 D35 寸法H(mm)3(0/+0.2)9 H218.5 H123 P40 H44.5 寸法W(mm)(0/+0.05)25 対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0)
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5 L50 H44 質量(g)265 タイプフェノール樹脂製 D35 寸法H(mm)3(0/+0.2)16 H225.5 H130 P40 H48 寸法W(mm)(0/+0.05)32 対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5 L50 H40 質量(g)245 タイプフェノール樹脂製 D35 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H221.5 H126 P40 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)32 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5 L40 H40 質量(g)165 タイプフェノール樹脂製 D28 寸法H(mm)3(0/+0.2)16 H222.5 H126 P32 H48 寸法W(mm)(0/+0.05)16 対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5 L40 H36 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 D28 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H218.5 H122 P32 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)12 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5 d5.5 L50 H38 質量(g)270 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)16 H225.5 H130 P40 H48 寸法W(mm)(0/+0.05)32 対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0) 寸法H5(mm)18
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5 d5.5 L50 H31 質量(g)250 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)9 H218.5 H123 P40 H44.5 寸法W(mm)(0/+0.05)25 対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0) 寸法H5(mm)11
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46 d4.5 L40 H33 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)16 H222.5 H126 P32 H48 寸法W(mm)(0/+0.05)16 対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0) 寸法H5(mm)15
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46 d4.5 L40 H29 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H218.5 H122 P32 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)12 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0) 寸法H5(mm)11
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5 d5.5 L50 H34 質量(g)250 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H221.5 H126 P40 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)32 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0) 寸法H5(mm)14
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5 d5.5 L50 H34 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H221.5 H126 P40 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)25 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0) 寸法H5(mm)14
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)95 タイプ金属製ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)亜鉛ダイカスト 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション長穴スライドロック
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ タイプ樹脂ノブ、オレンジ 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ2 0372
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)