「長ねじ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
種別全ねじ
材質SUS304
長さ(mm)1000
質量(g)450
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
材質(オネジ)SUS303
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類テンションレバー
取付部おねじ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
種類クランプレバー
材質(ねじ部)SUM22L
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
取付部おねじ
表面処理(レバー)塗装
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)60
耐熱温度(℃)110
ねじサイズM12×1.75
ノブ高さ(mm)37
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番805-5656
材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)59
ねじ径G1 1/4
ねじ長さ(mm)17
外径(Φmm)70
耐熱温度(℃)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)45
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番806-0384
材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304
ねじ径M4×0.7
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)10
ノブ高さ(mm)14
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
材質(ノブ)フェノール樹脂
表面処理(ノブ)光沢仕上げ
色(ノブ)ブラック
材質(グリップ)ポリアミド
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)つや消しシルバー
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式
使用温度範囲(℃)-30~120
耐熱温度(℃)120
材質(ノブ)ポリアミド
表面処理(ノブ)光沢仕上げ
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887
材質ノブ:スチール、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)20
ねじ寸法M8×1.25
外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)18
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ