スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
材質(オネジ)SUS303
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類テンションレバー
取付部おねじ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)60
耐熱温度(℃)110
ねじサイズM12×1.75
ノブ高さ(mm)37
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
材質(本体)SUM22L
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
外径(Φmm)63
ねじ寸法M12×1.75
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
関連キーワード