広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。
電波周波数920MHz帯
電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108
電源充電式
定格電流(mA)10(受信時)
外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)
質量(g)50
動作温度(℃)-10~+60
付属品USB充電器
仕様通信トポロジ:単純マルチホップ
トラスコ品番351-0656
種類特定小電力
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード