汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径M10×1.5
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)31
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプセルフロック
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)ブラック
表面処理(本体)つや消し
タイプスチール製
材質(ねじ部)STKM13C
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(パッド)ポリアミド
色(パッド)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130
ハンドル色つや消しブラック
色(キャップ)ブラック
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(キャップ)グレー
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~140
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)最大270
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
寸法C(mm)24
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
使用温度範囲(℃)-30~90
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
色(キャップ)(センター)つや消しグレー
色(本体)ブラック
特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)36
色(本体)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥718
税込¥790
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)
適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ
トラスコ品番805-6278
材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
厚さ(mm)25
材質(本体)スチール(つや消しブラック)
質量(g)75
径(Φmm)53.9
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛12
寸法D1(mm)52.2
許容回転数(min-1[r.p.m])300
寸法T1(mm)21.5
寸法T2(mm)20
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(短針)黒色
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ