162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952 材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303 ねじ径M10×1.5 ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)50 ノブ高さ(mm)31
1個
969 税込1,066
当日出荷

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個 材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)231 使用温度範囲(℃)-30~80 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(ボルト)SUS303 材質(プロテクター)ポリカーボネート透明 材質(フロート)ポリアミドブラック
1個
18,915 税込20,807
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様- タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法J(Φmm)-
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドキャップ6
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドル
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションスピンロック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 色(本体)ブラック 材質(クランパー)SUS630
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,261 税込1,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
485 税込534
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSP・SP 角リム型エンプラハンドル車
種類ソリッド 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
437 税込481
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションクサビロッククランパー
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションピラー グリップ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションクリック トルクノブ
材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベル インジケーター
仕様【文字盤】レベル版 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
398 税込438
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブ
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
1個
447 税込492
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷

1個
670 税込737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,077 税込1,185
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)