38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベル インジケーター
仕様【文字盤】レベル版 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-EN
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(本体)特殊透明ポリアミド 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-30~90 最大電流(A)1.2 導体断面積(mm2)最大1.5 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用) 材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ 材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ 材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化) 接点容量10VA 最大電圧(V)DC200 材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
14,356 税込15,792
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
18,711 税込20,582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ RGPA
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック 材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)648 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)201 寸法L1(mm)158 寸法A(mm)5 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W1(mm)36 許容荷重(N)25000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM24×3
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

イマオコーポレーションセーフティフロントマウイントハンドル SFMH
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)31 使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
799 税込879
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA100・LVE100
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)653 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)201 寸法L1(mm)158 寸法A(mm)5 材質(ねじ部)SUS304 寸法W1(mm)36 許容荷重(N)25000 材質(ナット)SUS304 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM24×3
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションラック ZCR
表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑) 全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。
材質(本体)ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー 材質(芯金)ZCR-PL/PD/T/A:スチール
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952 材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303 ねじ径M10×1.5 ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)50 ノブ高さ(mm)31
1個
969 税込1,066
当日出荷

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
1,194 税込1,313
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR
エコ商品
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)25 タイプリング式 使用温度範囲(℃)-30~80 寸法H(mm)48 寸法d(mm)12 寸法A(mm)24 寸法D(mm)20 寸法H1(mm)62 寸法H2(mm)18 寸法W1(mm)24 寸法w(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM12×1.75
1個
619 税込681
7日以内出荷

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
873 税込960
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製 ブラック 質量(g)7 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80 寸法L(mm)- 寸法H(mm)20 寸法S(mm)10 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)12 寸法Lf(mm)10 材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ 寸法MM5×0.8 材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303 材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
289 税込318
7日以内出荷

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
1,097 税込1,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
1個
5,626 税込6,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 タイプメネジ、キャップ付き 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法L(mm)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 寸法G(mm)6.5 寸法Lf(mm)12 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
912 税込1,003
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個 材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)231 使用温度範囲(℃)-30~80 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(ボルト)SUS303 材質(プロテクター)ポリカーボネート透明 材質(フロート)ポリアミドブラック
1個
18,915 税込20,807
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスリーアームノブ TAKR-SUS
エコ商品
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)SUS303
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
エコ商品
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法A(mm)2 寸法L3(mm)33 許容荷重(N)16000 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ 許容荷重(N)7000 材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9 タイプオネジ 寸法L(mm)16 寸法H(mm)20 寸法S(mm)4 寸法D(mm)40 材質(ねじ部)SUS 寸法D1(mm)13.5 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)6 キャップキャップ付 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法MM5×0.8 材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
1個
495 税込545
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA125・LVE125
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)507 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)4 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)30 許容荷重(N)28000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM20×2.5
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA60・LVE60
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)43 許容荷重(N)18000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 クランクは、頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80 材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド) 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜 寸法MM8×1.25 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECL
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50 タイプ色キャップ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)35 寸法d(mm)6 寸法A(mm)20 寸法D(mm)32 寸法B(mm)24 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)22.5 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)4 材質(キャップ)ポリアミド 寸法H1(mm)24 寸法R(mm)67 寸法H2(mm)24 寸法Lf(mm)16 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 色(キャップ)つや消しレッド 寸法w(mm)4 寸法R1(mm)12 寸法Lf1(mm)3 寸法Lf2(mm)5 寸法Lf3(mm)9
1個
1,009 税込1,110
7日以内出荷