14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし 表面処理(本体)黒染 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° ハンドル操作角度(°)左右90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールキャップスクリュー
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルネスクランプ
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315 材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
トラスコ品番805-7146 材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
169 税込186
当日出荷

イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジ
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
749 税込824
当日出荷

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS 質量(g)2 寸法L(mm)9.5 寸法H(mm)2.8 寸法A(mm)3.8 寸法E(mm)0.38 寸法W(mm)7.9 寸法W1(mm)3 寸法S1(mm)0.23 寸法S2(mm)0.53 材質(ワッシャー)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 許容締付トルク(N・m)2.2 寸法MM4×0.7 材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)