83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,164 税込1,280
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)43 F8.5 D6 C21 E12 GM8×1.25 寸法A(mm)(0-0.13)19 許容荷重(N)38600 硬度(ショア A)60
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B8 質量(g)3 DM4×0.7 C6 寸法A(mm)(0-0.13)8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B13 質量(g)8 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)12 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールロックピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適 仕様ボールロックピン 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)9(±1) 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13) 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)12.7 材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62 質量(g)21 寸法H(mm)12(0/-0.13) 寸法A(mm)3 寸法W(mm)16(0/-0.13) 寸法MM6×1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションSRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)
エコ商品
電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


イマオコーポレーションBS1 フランジシャンク
位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションワークグリッパー
長さ(mm)16.5 幅(mm)10(-0.05/0) 厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)超硬 質量(g)13 材質(チップ)超硬 表面処理(本体)- 熱処理(本体)- 硬度(本体)HRC72
1個
7,275 税込8,003
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)6.4 MM5×0.8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)37 寸法D(mm)(0/-0.13)25 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)7 寸法D(mm)(0/-0.13)25 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)4 寸法D(mm)(0/-0.13)20 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)15 寸法D(mm)(0/-0.13)16 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H12 質量(g)2 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)6.4 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)3 寸法D(mm)(0/-0.13)16 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)23 寸法D(mm)(0/-0.13)20 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質スチール製 材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト 質量(g)3 寸法H(mm)10 寸法D(mm)8(0/-0.13) 寸法Lf(mm)5 寸法MM4×0.7
1個
1,242 税込1,366
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)5 寸法D(mm)(0/-0.13)10 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)1 寸法D(mm)(0/-0.13)10 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)2 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションアングルグリッパー
長さ(mm)16.5 幅(mm)10(-0.05/0) 厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)SKH51 質量(g)7 材質(チップ)SKH51 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC62
1個
4,947 税込5,442
翌日出荷

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B14.5 質量(g)14 F6.5 D3 C11 E14 GM5×0.8 寸法A(mm)(0-0.13)13 許容荷重(N)19800
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷