「0.13mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。
滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。
電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
長さ(mm)16.5
幅(mm)14.3(-0.05/0)
・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂
B20
質量(g)43
F8.5
D6
C21
E12
GM8×1.25
寸法A(mm)(0-0.13)19
許容荷重(N)38600
硬度(ショア A)60
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色青色
B8
質量(g)3
DM4×0.7
C6
寸法A(mm)(0-0.13)8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色青色
B13
質量(g)8
DM5×0.8
C6
寸法A(mm)(0-0.13)12
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適
仕様ボールロックピン
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)9(±1)
寸法A(mm)25
寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)
寸法D1(mm)11.5
寸法D2(mm)12.7
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62
質量(g)21
寸法H(mm)12(0/-0.13)
寸法A(mm)3
寸法W(mm)16(0/-0.13)
寸法MM6×1
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
材質(本体)SKH51焼入焼戻黒染めHRC62
材質(本体)SKH51焼入焼戻 四酸化鉄皮膜HRC62
電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
長さ(mm)16.5
幅(mm)10(-0.05/0)
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
材質(本体)超硬
質量(g)13
材質(チップ)超硬
表面処理(本体)-
熱処理(本体)-
硬度(本体)HRC72
1個
¥7,275
税込¥8,003
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)10
寸法D(mm)(0/-0.13)12
寸法Lf(mm)6.4
MM5×0.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)37
寸法D(mm)(0/-0.13)25
寸法Lf(mm)5
MM6×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)7
寸法D(mm)(0/-0.13)25
寸法Lf(mm)5
MM6×1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)4
寸法D(mm)(0/-0.13)20
寸法Lf(mm)5
MM6×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)15
寸法D(mm)(0/-0.13)16
寸法Lf(mm)5
MM6×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
寸法D(mm)(0/-0.13)12
寸法Lf(mm)5
MM5×0.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)2
寸法D(mm)(0/-0.13)12
寸法Lf(mm)6.4
MM5×0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)3
寸法D(mm)(0/-0.13)16
寸法Lf(mm)5
MM6×1
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)23
寸法D(mm)(0/-0.13)20
寸法Lf(mm)5
MM6×1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質スチール製
材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト
質量(g)3
寸法H(mm)10
寸法D(mm)8(0/-0.13)
寸法Lf(mm)5
寸法MM4×0.7
1個
¥1,242
税込¥1,366
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)5
寸法D(mm)(0/-0.13)10
寸法Lf(mm)5
MM5×0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)1
寸法D(mm)(0/-0.13)10
寸法Lf(mm)5
MM5×0.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)2
寸法D(mm)(0/-0.13)12
寸法Lf(mm)5
MM5×0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
長さ(mm)16.5
幅(mm)10(-0.05/0)
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
材質(本体)SKH51
質量(g)7
材質(チップ)SKH51
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC62
1個
¥4,947
税込¥5,442
翌日出荷
・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂
B14.5
質量(g)14
F6.5
D3
C11
E14
GM5×0.8
寸法A(mm)(0-0.13)13
許容荷重(N)19800
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ