カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • SMC(341)
  • MAZDA(マツダ)(302)
  • 三木プーリ(141)
  • ホンダ(117)
  • CKD(70)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • NACHI(不二越)(23)
  • 椿本チエイン(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タカノ(18)
  • 近藤製作所(17)
  • エスコ(14)
  • イスカル(12)
  • RS PRO(11)
  • タンガロイ(10)
  • トヨタ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「042n」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK42N

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5フランジフランジなしE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP42N

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    LBLT インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501

    イマオコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドロックアダプター旋盤用 イマオコーポレーション

    サイドロックアダプター旋盤用

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
    材質(本体)SUM24L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(シリンダー)S17C表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
  • ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケース プランジャー

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16050B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16050B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    B(クランプストローク)15L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C50SM16×2-85LE21G(最大)25J65P13K36N42Q16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(小径タイプ)

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16060B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16060B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C60SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C40SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP120 外形クランプ イマオコーポレーション

    CP120 外形クランプ

    イマオコーポレーション
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16150B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    RM12×1.75L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C50SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16M38RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16160B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16160B1

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    RM12×1.75L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C60SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16M46RoHS指令(10物質対応)対応
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
"042n" イマオコーポレーション 【通販モノタロウ】