「1.5l」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大255
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
種類ソリッド
材質(インサート)FC材
材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)
材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(センタープレート)つや消しシルバー
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F20
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.6
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法G(mm)-
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネート
色ノブ:レッド
質量(g)60
シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)
外径(Φmm)36
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート
材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート
色(本体)ブラック
ハウジング色レッド
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B37.6
LM10×1.5-35L
H8
質量(g)510
タイプフェノール樹脂製
F13.7
D25.4
C31.5
E1.27
G47
J8
KM10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.5
クランプ力(N)26000
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
下方向への確実なクランプができます。
アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A65
B25
LM10×1.5 深さ15
H24.6
タイプフェノール樹脂製
F25
D52
C42
E19
G20
J18.5
P10
K15
NM10
締付トルク(N・m)18
MM10×1.5-25L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A18
B25
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-35L
D20
C28
E10
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A16
B25
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-30L
D18
C25
E9
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A14
B22
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-25L
D16
C22
E7.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42
B22
LM10×1.5-25L
H6
タイプフェノール樹脂製
F24
D60
C50
E14
G34
JM10×1.5
KM10×1.5 深さ15
締付トルク(N・m)18
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)14~28
保持力(N)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ