824件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)105 材質(ベアリング)SUS440C
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
612 税込673
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
282 税込310
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)