123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ握りなし 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションスロットクランプ
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)-
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
185 税込204
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSP・SP 角リム型エンプラハンドル車
種類ソリッド 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
1個
1,455 税込1,601
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーショントグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーター
エコ商品
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,365 税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B37.6 LM10×1.5-35L H8 質量(g)510 タイプフェノール樹脂製 F13.7 D25.4 C31.5 E1.27 G47 J8 KM10×1.5-20L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.5 クランプ力(N)26000
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBSCS スロットサイドクランプ
下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A65 B25 LM10×1.5 深さ15 H24.6 タイプフェノール樹脂製 F25 D52 C42 E19 G20 J18.5 P10 K15 NM10 締付トルク(N・m)18 MM10×1.5-25L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-35L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A14 B22 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-25L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB A16 B25 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42 B22 LM10×1.5-25L H6 タイプフェノール樹脂製 F24 D60 C50 E14 G34 JM10×1.5 KM10×1.5 深さ15 締付トルク(N・m)18 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)14~28 保持力(N)7500
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

イマオコーポレーションネオプレンスクリュー
材質(ボルト)SUM24L 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜 材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F20 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.6 クランプ力(N)26000
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 H1.5 質量(g)68 タイプフェノール樹脂製 F18 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.5 クランプ力(N)26000
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷