「102G」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック
材質(本体)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(ねじ部)SUS303
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)102
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)102
タイプフェノール樹脂製
F5
D10
C10
E11
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)20
B35
質量(g)102
タイプフェノール樹脂製
C(-0.25/-0.50)20
加工径(mm)【サブプレート】Φ35(+0.028/+0.018)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-20~110
耐熱温度(℃)120
ハンドル色ブラック
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル)フェノール樹脂
リーマ径(Φmm)6
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(キャップ)SUS303
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
表面処理(レバー部)塗装
関連キーワード