2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001
エコ商品
・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001 B(±0.01)80 H60 質量(g)1600 タイプフェノール樹脂製 F(H7)42 D35 C43 E(±0.01)8 G15 JM8×1.25 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イマオコーポレーション外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501
エコ商品
・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501 B(±0.01)63 H42 質量(g)910 タイプフェノール樹脂製 F(H7)28 D30 C38 E(±0.01)8 G13 JM6×1 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • m-222