83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク 使用温度範囲(℃)0~80 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 寸法M- 材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド 材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
1個
2,561 税込2,817
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネート ノブ:レッド 質量(g)60 シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能) 外径(Φmm)36 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート 材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート 色(本体)ブラック ハウジング色レッド
1個
14,841 税込16,325
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーター
エコ商品
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平 色(ハウジング)オレンジ
1個
9,894 税込10,883
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32 H6 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 D17 C24 E13 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B24 質量(g)205 タイプフェノール樹脂製 F6 D8 C17 EM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600 許容トルクT(N・m)50
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
質量(g)20 シャフト径(Φmm)10 文字高(mm)4 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 材質(ノブ)アルミニウム 表面処理(ノブ)アルマイト表面処理 読取方向H ハウジング色オレンジ
1個
11,446 税込12,591
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.12 B125 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:107 E25 G110 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.74 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:139 E20 G114 J24 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.68 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:109 E20 G114 J18 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.64 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 寸法H(mm)max.:84 E20 G114 J18 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.81 B125 LM16×2 H110 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G45 J【最大】177 K32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.67 B125 LM16×2 H110 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G45 J【最大】142 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52 B125 LM16×2 H110 タイプフェノール樹脂製 F25 D25 C38 E6 G45 J【最大】107 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷


・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33 B125 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:177 E25 G110 J32 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.19 B125 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:142 E25 G110 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D16 C25 寸法H(mm)max.:108 E15 G115 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.64 B125 LM12×1.75 H114 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G50 J【最大】84 K18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.68 B125 LM12×1.75 H114 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G50 J【最大】109 K18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.42 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D16 C25 寸法H(mm)max.:83 E15 G115 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.74 B125 LM12×1.75 H114 タイプフェノール樹脂製 F20 D19 C32 E6 G50 J【最大】139 K24 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16 B125 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.69 B125 L22 H133 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B125 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34 B125 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33 B125 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21 B125 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.15 B125 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.22 B125 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.75 B125 L22 H168 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.66 B125 L22 H108 タイプフェノール樹脂製 F50 D19 C32 E20 G114 J8 KM12×1.75 M13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷