「12mm ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUS303
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS304
寸法A(mm)1000
引張強度(N/mm2)BJ830:860・BJ830-SUS:480以上
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。
握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
種類2スポーク
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863
材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)120
ハンドル高さ(mm)64
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
FLRの丸穴はピンホール付きです。
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー
質量(g)225
タイプ角穴
寸法H(mm)63
寸法d(mm)-(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)31
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10.5
寸法D1(mm)30.5
寸法d1(mm)-
寸法H1(mm)31
寸法R(mm)110
寸法Lf(mm)26
寸法w(mm)12(H11)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM5×0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
締めすぎ、締め不足を防止します。
トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。
クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
保護等級IP67
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。
ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。
未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ