カテゴリ

  • 機構部品(180)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(609)
  • SMC(324)
  • オンダ製作所(70)
  • ナベヤ(48)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(31)
  • 十川ゴム(30)
  • ニッサン(24)
  • ホンダ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 八幡ねじ(22)
  • RS PRO(22)
  • カーメックス(21)
  • CKD(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16 1.75」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DSイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)730タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001Cイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50B26LM12×1.75H8タイプフェノール樹脂製F38.3D70C60E16G42.1JM12×1.75KM12×1.75 深さ24N40締付トルク(N・m)2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~30保持力(N)800
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-16001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-16001イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A60B33LM12×1.75-31LH10タイプフェノール樹脂製F26.6D80C70E22G47.4JM16×2KM16×2 深さ32締付トルク(N・m)25M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~35保持力(N)9000
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001イマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50B26LM12×1.75-30LH8タイプフェノール樹脂製F28.1D70C60E16G42.1JM12×1.75KM12×1.75 深さ24締付トルク(N・m)22M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~30保持力(N)9000
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B24質量(g)185FM12×1.75D16C32E12.3RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12 イマオコーポレーショントグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12イマオコーポレーション
899税込989
1個
4日以内出荷
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R16W20H14.8質量(g)27.8タイプフェノール樹脂製D23MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.75最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-Tイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.88B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-Tイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.82B160L22H133タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-Tイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.79B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B3-Tイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55B80L22H168タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B2-Tイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.49B80L22H133タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B1-Tイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46B80L22H108タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B3-Tイマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.5B63L22H168タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B2-Tイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.44B63L22H133タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B1-Tイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41B63L22H108タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B3イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.87B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:139E20G149J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B2イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.81B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:109E20G149J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B1イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:84E20G149J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B3イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.54B80タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:141E20G69J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B2イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.48B80タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:107E20G69J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12080B1イマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.44B80タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:86E20G69J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B3イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.49B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:141E14G52J24KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B2イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:107E14G52J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12063B1イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.39B63タイプフェノール樹脂製F14D16C32寸法H(mm)max.:86E14G52J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-12001A イマオコーポレーションナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-12001Aイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R20B45L10H20タイプフェノール樹脂製F45D26C17.5S8E7.5G36J16~26P19K19N9Q21MM12×1.75 深さ24RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-16002 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-16002イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-16001A44B16L10H5質量(g)335タイプフェノール樹脂製F50D43.7C54E30G86J20K9MM12×1.75-60LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):95
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12002 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12002イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001A44B16L10H5質量(g)310タイプフェノール樹脂製F50D38.2C49E30G86J20K9MM12×1.75-60LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12001イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-12001A44B16L10H5質量(g)250タイプフェノール樹脂製F50D25.2C36E30G86J20K9MM12×1.75-60LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):121
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12201N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12201Nイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12101N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12101Nイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12001N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12001Nイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12018 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12018イマオコーポレーション
649税込714
1個
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM12×1.75寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12014 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12014イマオコーポレーション
579税込637
1個
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A22B16質量(g)35D8EM12×1.75寸法C(mm)(-0.2-0.6)14RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014 イマオコーポレーションボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂B16質量(g)20D8C13.7EM12×1.75
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14160 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14160イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)150FM12×1.75D160C8E100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら