カテゴリ

  • 機構部品(149)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(797)
  • 山金工業(90)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • 日産ネジ(60)
  • エスコ(49)
  • 八幡ねじ(47)
  • ナベヤ(43)
  • ホンダ(39)
  • サカエ(27)
  • TRUSCO(23)
  • スズキ(20)
  • RS PRO(20)
  • キングジム(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • オンダ製作所(14)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(14)
  • ミルウォーキーツール(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18 1.75」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC150T18イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150W28L25H20質量(g)235タイプフェノール樹脂製H110W118MM12×1.75-45L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)760タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CBA18B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA18B25質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-45LD20C28E10
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
612税込673
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
641税込705
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
951税込1,046
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップ(調整型)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーションBSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
BJ740 フランジナット(フラット型) イマオコーポレーションBJ740 フランジナット(フラット型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション
854税込939
1個
当日出荷から9日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001イマオコーポレーション
609税込670
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーションNRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車イマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(ダイヤタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6N イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX12LW-6Nイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)47.4寸法L1(mm)25寸法A(mm)1.8寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法B(mm)3.6寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)30H(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~15
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A75B93質量(g)250タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
BG バーグリップ イマオコーポレーションBG バーグリップイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
649税込714
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12160B1イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77B160タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:84E20G149J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応