カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(5,344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • SMC(35)
  • TRACO POWER(33)
  • VISHAY(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • エスコ(24)
  • カワムラサイクル(79)
  • サンエス(33)
  • ダイヤトレンド(81)
  • トヨタ(55)
  • ニッサン(41)
  • ホンダ(410)
  • 三木プーリ(35)
  • 大阪魂(50)
  • 椿本チエイン(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22 42 5」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX イマオコーポレーション

    SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    5日以内出荷
    目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
    クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS

    イマオコーポレーション
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • 引き型トグルクランプ イマオコーポレーション

    引き型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH

    イマオコーポレーション
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SA

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイトヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B8質量(g)17.3タイプフェノール樹脂製F4.6D13C14.2E5GR17RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT

    イマオコーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • 位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-16001 イマオコーポレーション

    位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-16001

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】10A5L42質量(g)60タイプフェノール樹脂製L116C4MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーション

    BJ722 ダイヤピン

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-1240 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-1240

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
    A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55D40C40E114G45J25.4K20M19RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44~49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5~51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37~42)
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KR

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
  • カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
  • CP120 外形クランプ イマオコーポレーション

    CP120 外形クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSWC スイングクランプ(六角タイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
    用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
  • エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
    材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色