79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
321 税込353
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
特価
165 税込182
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
466 税込513
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(スプリング)SUS304WPB 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
321 税込353
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
980 税込1,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
427 税込470
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
980 税込1,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,104 税込3,414
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバー
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
340 税込374
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
573 税込630
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
418 税込460
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブ
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)ステンレススチール(SCS13) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
1個
3,589 税込3,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,097 税込1,207
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
379 税込417
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
RoHS
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク 使用温度範囲(℃)0~80 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
3,201 税込3,521
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク 使用温度範囲(℃)0~80 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック
1個
4,462 税込4,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
8,490 税込9,339
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
RoHS
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
253 税込278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
563 税込619
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)