52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
4,656 税込5,122
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
4,656 税込5,122
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.12 B125 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:107 E25 G110 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
4,365 税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションRL ラチェットレバー
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー 形状L字形 材質(本体)SCM421
1個
24,250 税込26,675
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.37 B160 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 寸法H(mm)max.:142 E25 G145 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.3 B160 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 寸法H(mm)max.:107 E25 G145 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A60 B33 LM12×1.75-31L H10 タイプフェノール樹脂製 F26.6 D80 C70 E22 G47.4 JM16×2 KM16×2 深さ32 締付トルク(N・m)25 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)15~35 保持力(N)9000
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
5,432 税込5,975
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64 B24 H14.3 タイプフェノール樹脂製 F112.7 D25.4 C38.1 E19 G76.2 J50.8 KM16×2 許容荷重(N)17000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.51 B160 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 寸法H(mm)max.:177 E25 G145 J32 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.06 B100 タイプフェノール樹脂製 F30 D25 C38 寸法H(mm)max.:142 E25 G85 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.84 B80 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 寸法H(mm)max.:136 E18 G65 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98 B100 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F30 D22 C38 E25 G85 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.39 B160 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.03 B100 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F30 D22 C38 E25 G85 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33 B125 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:177 E25 G110 J32 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.19 B125 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 寸法H(mm)max.:142 E25 G110 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.2 B100 タイプフェノール樹脂製 F30 D25 C38 寸法H(mm)max.:177 E25 G85 J32 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.99 B100 タイプフェノール樹脂製 F30 D25 C38 寸法H(mm)max.:107 E25 G85 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77 B80 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 寸法H(mm)max.:106 E18 G65 J24 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34 B160 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.15 B125 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16 B100 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F30 D22 C38 E25 G85 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.81 B80 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 E18 G65 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1 B80 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 E18 G65 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98 B80 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 寸法H(mm)max.:176 E18 G65 J32 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52 B160 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.33 B125 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21 B125 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.87 B80 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 E18 G65 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52 B160 L28 H210 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.22 B125 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.81 B80 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 E18 G65 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34 B160 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F65 D25 C38 E25 G145 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16 B125 L28 H135 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C38 E25 G110 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.09 B100 L28 H170 タイプフェノール樹脂製 F30 D25 C38 E25 G85 J10 KM16×2 M17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

関連キーワード