カテゴリ

  • 機構部品(94)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,881)
  • MAZDA(マツダ)(810)
  • スズキ(767)
  • ホンダ(739)
  • BIGM(丸山製作所)(454)
  • エスコ(165)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • コガネイ(128)
  • TRUSCO(124)
  • コノエ(115)
  • Festo(91)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • CKD(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(61)
  • ニッサン(59)
  • IKO(日本トムソン)(53)
  • トヨタ(53)
  • 福井クラフト(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32g」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    749税込824
    1袋(15個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    659税込725
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーション

    ECL エルゴコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • 角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
    使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    679税込747
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーション

    BJ610・BJ611 タイロッドボルト

    イマオコーポレーション
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • CBWP パッド付きクランプボルト イマオコーポレーション

    CBWP パッド付きクランプボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
  • ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
    適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
  • インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション

    ラウンド アルミ ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底部のめねじで裏から取り付けます。
    種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
  • スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション

    EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
  • OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    OGL オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
    形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
  • ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション

    ECL・ECLN カムレバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーション

    SGC・SGS シングルカム

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション

    ELH エルゴレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDT 丸パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
  • KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    KS ナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形取付部おねじ(段付)
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    TL-N テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーション

    マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L