拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個
色(口金)シルバー
材質(口金)A7075
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個
色(口金)ブルー
材質(口金)A7075
材質(セルフカットワッシャー)S45C
表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2
B90
L(±0.02)65
H(P.C.D)98
タイプフェノール樹脂製
F110
D80
C10
E72
G19
J(±0.02)49
P4
K45
N18
QM4×0.7
MM8×1.25-15L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)4000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6
B100
L(±0.02)66
H(P.C.D)118
タイプフェノール樹脂製
F130
D85
C15
E74
G23
J(±0.02)59
P6
K55
N22
QM5×0.8
MM10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R28
B72
L23
H14
タイプフェノール樹脂製
F95
D57
C15
S10
E46
G(g6)42
J(h6)8
P(±0.02)36
K7
N(P.C.D)60
Q(±0.01)38
MM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25
B57
L19
H12
タイプフェノール樹脂製
F70
D47
C10
S8
E39
G(g6)28
J(h6)6
P(±0.02)26
K5
N(P.C.D)42
Q(±0.01)32
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
関連キーワード