カテゴリ
- 機構部品(67)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(279)
- ParkerTAIYO(154)
- CKD(153)
- ニッセイ(116)
- 三木プーリ(89)
- 三菱電機(87)
- 河村電器産業(69)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- 京セラ(56)
- IDEC(和泉電気)(49)
- ハンマーキャスター(47)
- StarTech.com(45)
- RS PRO(43)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- 東日製作所(40)
- コンバム(旧:妙徳)(38)
- ネグロス電工(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「40n」の検索結果

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ライン型ウィンドー
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷はめ込み取付け形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥859税込¥9451個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
ウイングナット
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
60×40ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281本(1m)4日以内出荷寸法(mm)60×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)2070/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)7.67表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)13.52断面2次モーメントly(cm4)28.14
80×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
安全アジャスター ノブ
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
160×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)160×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)5640/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)20.9表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)31.81断面2次モーメントly(cm4)500.32
安全アジャストスターノブ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
カムレバー
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷材質(レバー部)SCM440クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。