160×40ストラットプロファイル 軽量型
- 寸法(mm)
- 160×40
- 材質(本体)
- Al(JIS6N01相当)
- 質量(g)
- 5640/m
- 色(本体)
- ナチュラル
- 断面積(cm2)
- 20.9
- 表面処理(本体)
- アルマイト表面処理
- 断面2次モーメントlx(cm4)
- 31.81
- 断面2次モーメントly(cm4)
- 500.32
機構部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17







