60×40ストラットプロファイル5

60×40ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション60×40ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション
寸法(mm)
60×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
2070/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm2)
7.67
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)
13.52
断面2次モーメントly(cm4)
28.14
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21539087L5-SPH6040N1本(1m)
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21539096L5-SPH6040N-3M1本(3m)
¥16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする