カテゴリ

  • 機構部品(205)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(94)
  • SMC(23,342)
  • MAZDA(マツダ)(9,173)
  • ニッサン(1,897)
  • トヨタ(1,792)
  • コガネイ(1,251)
  • エスコ(1,073)
  • ホンダ(1,061)
  • RS PRO(941)
  • Panasonic(パナソニック)(797)
  • BIGM(丸山製作所)(749)
  • ミツビシ(700)
  • KITZ(キッツ)(640)
  • 堀内機械(554)
  • YAMAHA(ヤマハ)(543)
  • 東洋バルヴ(396)
  • ParkerTAIYO(392)
  • 三菱電機(360)
  • スバル(349)
  • 伊東電機(339)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50A」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,349税込1,484
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
806税込887
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
456税込502
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
TLK タップドロブノブ イマオコーポレーションTLK タップドロブノブイマオコーポレーション
1,126税込1,239
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)イマオコーポレーション
28,809税込31,690
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
524税込576
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)イマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
翌日出荷から4日以内出荷
寸法G(Φmm)6
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーションEBG-SOFT エルゴボールグリップソフトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
WK ステンレスウィングノブ イマオコーポレーションWK ステンレスウィングノブイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)取付部めねじ種類ウイング形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
バキュームパッド(多段型) イマオコーポレーションバキュームパッド(多段型)イマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
バキュームパッド(平型) イマオコーポレーションバキュームパッド(平型)イマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
平らでシート状のワークに最適です。パッド内側のリブ形状が吸い込みを防止、パッド表面全体で吸着します。
RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーションRS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)イマオコーポレーション
1,358税込1,494
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-08050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-08050Aイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29質量(g)70タイプフェノール樹脂製F5D9C6.4E10GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションアルミチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
12,028税込13,231
1個
4日以内出荷
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーションアルミチェーンガイド(CGガイド)イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレルセット MVCL150A MVCL150A イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレルセット MVCL150A MVCL150Aイマオコーポレーション
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)500タイプフェノール樹脂製
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-06050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-06050Aイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25質量(g)45タイプフェノール樹脂製F3D7C4.8E8GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
アングルパラレルセット イマオコーポレーションアングルパラレルセットイマオコーポレーション
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷
質量(g)500角度θ(°)20、25、30、35、40、45表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A40 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A40イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)46タイプフェノール樹脂製L155.6L244.8H320.4L311.7H234.7H141.1
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A30 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A30イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)34タイプフェノール樹脂製L158.5L239.7H324L321.5H236.6H142.2
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A20 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A20イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)23タイプフェノール樹脂製L160.9L235.6H330.7L329.5H240H144.2
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A45 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A45イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)52タイプフェノール樹脂製L154L247.5H320L36.5H234.5H141
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A35 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A35イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)38タイプフェノール樹脂製L157L242.2H321.8L316.7H235.4H141.5
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A25 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A25イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)29タイプフェノール樹脂製L159.8L237.5H327L325.8H238.1H143.1
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12050Aイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32質量(g)125タイプフェノール樹脂製D12C9.9E13GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-16050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-16050Aイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B12.7質量(g)75タイプフェノール樹脂製D8C16EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-10050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-10050Aイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B7.6質量(g)30タイプフェノール樹脂製D5C10EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500許容トルクT(N・m)13
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08050Aイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4質量(g)20タイプフェノール樹脂製D4C9EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-16050A イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-16050Aイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B32質量(g)155タイプフェノール樹脂製D16C12.7E13GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCLイマオコーポレーション
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
アングルパラレル イマオコーポレーションアングルパラレルイマオコーポレーション
44,980税込49,478
1組(2個)
5日以内出荷
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16050A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16050A1イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.16B50LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16500