カテゴリ
- 機構部品(210)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(33)
- BIGM(丸山製作所)(450)
- CKD(582)
- KANA(片山チエン)(731)
- MAZDA(マツダ)(5,899)
- ParkerTAIYO(388)
- RS PRO(355)
- SMC(17,789)
- TRUSCO(196)
- WURTH ELEKTRONIK(249)
- エスコ(471)
- コガネイ(1,070)
- スズキ(194)
- スバル(313)
- ダイハツ(413)
- トヨタ(2,985)
- ニッサン(541)
- ホンダ(1,738)
- 三木プーリ(247)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(137)
「50b」の検索結果

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-10050B
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B14質量(g)35タイプフェノール樹脂製F5D5C13EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6500許容トルクT(N・m)13
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-16050B
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32H6質量(g)170タイプフェノール樹脂製D17C24E13GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B2
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.15B50タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:81E12G42J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
ラウンドアルミハンドル RD1
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。色つや消しブラック材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ質量(g)68寸法L(mm)250寸法U(mm)6許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応パネル高さ(mm)266
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16050B1
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。B(クランプストローク)15L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C50SM16×2-85LE21G(最大)25J65P13K36N42Q16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10050B2
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.26B50タイプフェノール樹脂製F8D12C25寸法H(mm)max.:109E12G40J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-12050B1
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。L18H75タイプフェノール樹脂製F11D40C50SM12×1.75-80LE18J55P11寸法B(mm)(クランプストローク):15K32N35寸法G(mm)(max):23Q14RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B50タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:105E12G42J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08050B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B50LM8×1.25H42タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G14J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08050B2
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.15B50LM8×1.25H42タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G14J【最大】81K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-12150B1
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。RM12×1.75L18H75タイプフェノール樹脂製F11D40C50SM12×1.75-80LE18J55P11寸法B(mm)(クランプストローク):15K32N35寸法G(mm)(max):23Q14M38RoHS指令(10物質対応)対応