カテゴリ
- 機構部品(75)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(450)
- CKD(327)
- KANA(片山チエン)(707)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
- ParkerTAIYO(388)
- PISCO(ピスコ)(88)
- RS PRO(130)
- TRUSCO(183)
- エスコ(201)
- コガネイ(1,070)
- ナベヤ(86)
- プロトブレンボ(180)
- ホンダ(100)
- メディアカバーマーケット(126)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(135)
- 協育歯車(88)
- 大阪魂(118)
- 岩田製作所(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「50b」の検索結果

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,448~税込¥1,593~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。