「5mm 黒 ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番132-3945
材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
ボス径(Φmm)35
ハンドル径(Φmm)125
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番133-8040
材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
高さ(mm)ボス:32
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)160
ハンドル高さ(mm)65
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A58
B22
L10.4
H8
タイプフェノール樹脂製
F55
D40
C40
E114
G45
J25.4
K20
M19
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)5
クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)44(44~49)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)46.5(46.5~51.5)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)37(37~42)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.9
タイプ-
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.5
タイプノーズロック型
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58
B22
L10.4
H8
タイプフェノール樹脂製
F55
種類クランプレバー
D40
C40
E145.7
G45
J25.4
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)5
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58
B22
L10.4
H8
タイプフェノール樹脂製
F55
種類クランプレバー
D40
C40
E145.7
G45
J25.4
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)5
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1
2
次へ