87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L ストローク0.6 B7.6 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F13 D19.1 C7.1 E3.8 G5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)22.5 クランプ力(N)16000
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H26 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H5 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D311 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下 L15.5 H19 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5 D320 寸法D1(mm)(h9)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H25.5 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H25.5 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質(本体)ポリアセタール 色(本体)ブラック
1個
117 税込129
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,494 税込1,643
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
272 税込299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
1個
3,589 税込3,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBLB ボールボタン
ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H40 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L50 H40 質量(g)56 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H40 質量(g)48 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションWDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ791 ストレートピン
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H40 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

関連キーワード