355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


イマオコーポレーション位置決めピン|拡張ピン PEDT
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303 繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
1個
6,984 税込7,682
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプピン
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。 2018年トラスコ掲載ページ2 0366 仕様イマオ クランプピン 材質(クランプピン)SUS630 表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,305 税込6,936
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ793 ダイヤピン
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
表面処理(本体)研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ791 ストレートピン
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)40 H13 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)50 H13 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)30 H13 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1006
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)6 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)16 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M10×1.5 寸法M1(mm)M6×1
1個
869 税込956
翌々日出荷

イマオコーポレーションローラーピン RLP RLP0606
エコ商品
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A4 L6 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 L15.2 D110 寸法D(mm)6 MM4×0.7-16L 公差D0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1012
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)11.5 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)29.5 寸法D1(mm)16 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M10×1.5 寸法M1(mm)M6×1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)15 H20 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D1(±0.3)7 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)25 H20 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D1(±0.3)7 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)40 H20 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D1(±0.3)7 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)40 H31 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)25 H31 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)20 H31 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)20 H20 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D1(±0.3)7 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)30 H31 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)50 H20 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D1(±0.3)7 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷