300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションオートスライドタイトナー
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 材質(ベース)SUS304 材質(シャフト)SUS304 材質(スプリング)SUS304WPB
1個
21,922 税込24,114
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス ラウンド ハンドル
材質(本体)SUS316L 許容荷重(N)1000 色(本体)つや消しシルバー
1個
特価
8,827 税込9,710
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションTH-A 角型Tハンドル(アルミ製)
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43 B80 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F25 D16 C32 寸法H(mm)max.:80 E20 G30 J20 K33~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.31 B80 L30~10 H30 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C25 E5 G32 J【最大】80 K20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.29 B80 L20~10 H30 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C25 E5 G32 J【最大】63 K18 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.72 B80 LM16×2 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 寸法H(mm)max.:81 E18 G35 J20 K28~18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.19 B80 L22~12 H25 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C19 E5 G34 J【最大】55 K12 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43 B80 L33~13 H30 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C32 E6 G25 J【最大】80 K20 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.3 B80 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F32 D16 C25 寸法H(mm)max.:63 E15 G30 J18 K20~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.72 B80 L28~18 H40 タイプフェノール樹脂製 F18 D19 C38 E6 G17 J【最大】81 K20 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B80 L27~12 H25 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C19 E5 G34 J【最大】66 K14 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77 B80 LM16×2 タイプフェノール樹脂製 F17 D19 C38 寸法H(mm)max.:96 E18 G35 J30 K33~18 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.47 B80 LM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F25 D16 C32 寸法H(mm)max.:101 E20 G30 J24 K23~13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B80 L23~13 H30 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C32 E6 G25 J【最大】101 K24 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)71 クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77 B80 L33~18 H40 タイプフェノール樹脂製 F18 D19 C38 E6 G17 J【最大】96 K30 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷



セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
447 税込492
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
特価
1,601 税込1,761
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,029 税込1,132
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
1,504 税込1,654
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,358 税込1,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 取付穴なし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部丸穴 種類六角形 穴径(Φmm)5 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
特価
524 税込576
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部精度穴 種類六角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
961 税込1,057
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)