カテゴリ
- 機構部品(40)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- SMC(723)
- BIGM(丸山製作所)(217)
- YAGEO(148)
- KEMET(147)
- ホンダ(132)
- 三菱ふそう(128)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- MURATA(村田製作所)(102)
- コガネイ(91)
- CKD(53)
- TDK(48)
- Asahicho(旭蝶繊維)(46)
- WURTH ELEKTRONIK(39)
- KYOCERA AVX(37)
- エレコム(32)
- 京セラ(28)
- VISHAY(26)
- エスコ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「F10M」の検索結果
特価

ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10F-48
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個6日以内出荷・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T14L28H48質量(g)13D30H163寸法T1(mm)10.5MM10×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)20
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A50B45質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D25C35E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B47質量(g)55タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G45ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10001
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A50B70質量(g)120タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D50C60E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-10150
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B6.4質量(g)15タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D4C5E2.3ねじサイズM10
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-10011N
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A50質量(g)45FM10×1.5D12C20寸法E(mm)(+0.20)10B130RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-10002N
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A100質量(g)80FM10×1.5D12C20寸法E(mm)(+0.20)10B145RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-10001N
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A75質量(g)60FM10×1.5D12C20寸法E(mm)(+0.20)10B145RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10001
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B32質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G30ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10020-F
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷A20B17H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D5C10E9G19.6
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10040-S
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷A40B17H9質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D5C10E13G19.6
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10040-F
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷A40B17H9質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D5C10E13G19.6
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10020-R
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷A20B17H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D5C10E9G19.6
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M10
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。適合【フィックスドブロック】CLS50FBA16B25質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5-30LD18C25E9
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-10001
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B20質量(g)130FM10×1.5D14C28E10.3RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-10002
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)20質量(g)175タイプフェノール樹脂製FM10D(-0.3-0.5)12C47E11RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-10001
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)20質量(g)79タイプフェノール樹脂製FM10D(-0.3-0.5)12C27E11RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10011
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B22質量(g)39タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G20ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-10001A
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A75質量(g)60FM10×1.5D12C20寸法E(mm)(+0.20)10B145寸法B2(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応