カテゴリ

  • 機構部品(28)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • SMC(157)
  • KALBAS(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(125)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • SUS(エスユーエス)(67)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • ブロードウォッチ(49)
  • エスコ(32)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(27)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](21)
  • SIEMENS(18)
  • 三菱電機(15)
  • リスパック(13)
  • オザック精工(12)
  • カクケイ(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FK-2」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FPイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B17質量(g)74タイプフェノール樹脂製D10C42.4E5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VTイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-Tイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-Sイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29L【最小】27【最大】31H15質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16S1H2【最小】4【最大】10H12.5W121RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ) イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-Tイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VTイマオコーポレーション
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BPイマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】BシリーズB8.1質量(g)7タイプフェノール樹脂製D9.5C13E1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM8用
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DPイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B13質量(g)49タイプフェノール樹脂製D8C30E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B12.3質量(g)33タイプフェノール樹脂製D17.4C18E5.2RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
B8.1質量(g)13タイプフェノール樹脂製D12C13E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
243税込267
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
種類バイス
OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
スターフィッシュノブ SFK イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFKイマオコーポレーション
289税込318
1個
7日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUSイマオコーポレーション
399税込439
1個
翌日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
スター フィッシュ ノブ イマオコーポレーションスター フィッシュ ノブイマオコーポレーション
469税込516
1個
当日出荷
トラスコ品番214-6396