289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエンドプレート
全長(mm)65 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 色(本体)ホワイト
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションバーチカルプレート
付属品六角穴付きボルト……1個 材質(本体)アルミニウム ボルト直径(M)M5×0.8
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションポジショニングプレート
質量(g)40 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

イマオコーポレーションクランププレート
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(クランププレート)SUS304CSP
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションST ストッパープレート
衝突物の定位置ストップにご使用ください。 衝突面が研磨してありますので、移載機側と停止位置の2箇所に取付ければ、信頼性の高い停止位置が得られます。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBDE-LP ロッキングプレート
本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300SP サブプレート
エコ商品
治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレート
エコ商品
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)16000 寸法A(mm)400
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 サポートプレート 嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
質量(g)71
1個
25,220 税込27,742
7日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.62 B13 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B10 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17 B9 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B6 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.78 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.24 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13 B7 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
1個
223,100 税込245,410
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 D320 C160 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 D320 C250 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM12 タイプフェノール樹脂製 D370 C270 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B13 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.42 B38 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B20 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM12 タイプフェノール樹脂製 D320 C160 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.33 B28 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B5 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 C200 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷