60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,911 税込2,102
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
485 税込534
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
469 税込516
3日以内出荷

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
エコ商品
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振 材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
1個
175 税込193
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質ボールチェーン:ポリアセタール 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,475 税込1,623
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングナット
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304 種類ウイング形 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) 材質(取付部)SUS304
1個
2,037 税込2,241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上 材質(取付部)SUS316L
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)