カテゴリ

  • 機構部品(173)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • brother(ブラザー)(19)
  • 東日製作所(58)
  • ネグロス電工(4)
  • アカギ(2)
  • ニチフ(7)
  • SMC(607)
  • Qlight(396)
  • ナベヤ(57)
  • サンワサプライ(53)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(47)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • KEMET(27)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • レイ・アウト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QL」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
QLCA カムレバー イマオコーポレーションQLCA カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160 イマオコーポレーションワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A119B84H6.5質量(g)140タイプフェノール樹脂製F10D23C15E8G14JM6×1KM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) QLRE QLRE-08 イマオコーポレーションワンタッチクランプ リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) QLRE QLRE-08イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
・ネジ式クランプですので、クランプストロークが必要な箇所に使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A55B12L28H52タイプフェノール樹脂製F63D31C32E20G100J40K32M22RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3.5クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(48~44.5)、ポイントクランプmax.時:53(53~49.5)、ポイントクランプmin.時:42(42~38.5)
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5R100T23A30B25材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)318タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD25t11D128D218MM10×1.5レバー荷重(N)300クランプ力(kN)4.8クランプストローク(mm)4.3
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200 イマオコーポレーションワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A89B25質量(g)50タイプフェノール樹脂製D6C10EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
リーチクランプ イマオコーポレーションリーチクランプイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
当日出荷
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作左方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
カムサイドクランプ イマオコーポレーションカムサイドクランプイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイドクランプ イマオコーポレーションサイドクランプイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150 イマオコーポレーションワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A59B20質量(g)25タイプフェノール樹脂製D5C8EM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150 イマオコーポレーションワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A55B12L28H52タイプフェノール樹脂製F63D31C32E20G109J40K32全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(47.4~48.6)、ポイントクランプmax.時:53(52.4~53.6)、ポイントクランプmin.時:42(41.4~42.6)
リーチクランプ イマオコーポレーションリーチクランプイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
当日出荷
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作右方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Lイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションQLSCL 薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番213-4708
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NPイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-L イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8B18L13H26タイプフェノール樹脂製F20D40C54E68.5G5.5J32P8K28N14M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200Rイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50ストローク【早送り】1.4B18H37タイプフェノール樹脂製F82D30C30E76.5G45J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-6271
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100Rイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
カムレバー オネジ イマオコーポレーションカムレバー オネジイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムレバー オネジ イマオコーポレーションカムレバー オネジイマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番212-5386
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーションベンリック 引込みクランプ(レバー付き)イマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーションベンリック プッシュクランプ(レバー付き)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R-L イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R-Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8B18L13H26タイプフェノール樹脂製F20D40C54E68.5G5.5J32P8K28N14M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50ストローク【早送り】1.4B18H37タイプフェノール樹脂製F82D30C30E76.5G45J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
当日出荷
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)イマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用タイプレバー付
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NP イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NPイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NRイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製D40S1.5寸法H(mm)(±0.01)32D113.5寸法d(mm)(G6)8H210H124.5寸法d1(mm)(F7)5寸法M1(mm)M5×0.8厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3寸法Dp(mm)18MM4×0.7 深さ8寸法θ°90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応