2,454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L180 質量(g)114 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 L120 質量(g)84 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)500 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションSCS-RG ラウンドグリッパー
エコ商品
ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。 Φ30~Φ200のワークに対応。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ナチュラル L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L88 質量(g)29 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L120 質量(g)37 U4 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1
エコ商品
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
つや消しブラック 材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ 質量(g)68 寸法L(mm)250 寸法U(mm)6 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル高さ(mm)266
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B
エコ商品
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 ブラック L100 質量(g)32 U3 許容荷重(N)500 高さE(mm)パネル:132.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションCP121 口金
エコ商品
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
エコ商品
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャー
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2 寸法H(mm)7.6 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1) 寸法W(mm)5 寸法M(mm)M4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クランプピン)SUS630 表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
659 税込725
当日出荷

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001
エコ商品
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W B34 H6 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F39 D19 C15 E23 G22 JM5×0.8 KM12×1.75(下穴Φ10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501
エコ商品
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5W B25 H4 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F28 D15 C10 E19 G18 JM4×0.7 KM10×1.5(下穴Φ8.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20 文字高(mm)7 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,231 税込2,454
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D25 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5 H14.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M2 寸法Dp(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:10超え
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)