「SCM ねじ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャー
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R80 T18 A24 B20 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D20 t9 D122 D215 MM8×1.25 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)3.6 クランプストローク(mm)3.3
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R80 T18 A24 B20 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D20 t9 D122 D215 MM8×1.25 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)3.6 クランプストローク(mm)3.3
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。 CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(プルボルト)SCM435 表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(プルボルト)焼入焼戻 熱処理(本体)浸炭焼入
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドクランプ
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440 材質(ボルト)SCM435 材質(口金)S45C 材質(本体)S45C 熱処理(ボルト)焼入焼戻 熱処理(口金)焼入焼戻 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)45 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)8~10
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170 質量(g)70 材質(本体)SCM440 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)9~11
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムレバー
材質(レバー部)SCM440 クランプ機構スパイラルカム カム角度 2° 表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(レバー)焼入焼戻
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションウレタン スクリュー
材質(本体)SCM435 寸法L(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法w(mm)- 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションRL ラチェットレバー
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー 形状L字形 材質(本体)SCM421
1個
20,661 税込22,727
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用) 材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜 質量(g)218 材質(ピン)SCM415
1個
38,880 税込42,768
7日以内出荷

A18 B18 材質(本体)SCM440 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F8 D19.1 ねじピッチ1.5 C16 許容荷重(N)13000 ねじの呼びM10
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

A22 B21 材質(本体)SCM440 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D25.4 ねじピッチ1.75 C22 許容荷重(N)24000 ねじの呼びM12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

A19.5 B16 材質(本体)SCM440 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F7 D16 ねじピッチ1.25 C14 許容荷重(N)10000 ねじの呼びM8
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

A17 B16 材質(本体)SCM440 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F7 D16 ねじピッチ1.25 C14 許容荷重(N)10000 ねじの呼びM8
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

A21.5 B18 材質(本体)SCM440 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F8 D19.1 ねじピッチ1.5 C16 許容荷重(N)13000 ねじの呼びM10
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

A15.5 B14 材質(本体)SCM440 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D14.3 ねじピッチ1 C12 許容荷重(N)5000 ねじの呼びM6
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B11.1 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D6 C8 E3 ねじサイズM16
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)10 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 FM5×0.8 D9.5 C4.5 E3 G(有効ネジ深さ)6.5 ねじサイズM5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)10 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 FM5×0.8 D7.9 C4.5 E2.3 G(有効ネジ深さ)6.5 ねじサイズM5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B12.7 質量(g)57 タイプフェノール樹脂製 FM20×2.5 D8 C10 E3 ねじサイズM20
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B7.9 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D5 C6 E3 ねじサイズM12
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B11.1 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 FM16×2 D6 C8 E3 ねじサイズM16
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B7.9 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D5 C6 E2.3 ねじサイズM12
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷