ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω
質量(g)507
タイプラバーなし
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)165
寸法L1(mm)98
寸法A(mm)4
材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき
寸法W(mm)24
寸法W1(mm)30
許容荷重(N)28000
材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法MM20×2.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード