「a100」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク
寸法S(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)-
寸法Lf(mm)-
寸法B(Φmm)-
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
寸法C(mm)24
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS316L
許容荷重(N)1000
色(本体)つや消しシルバー
・RoHS指令適合製品です。
A100
B25
HM10×1.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
F90
D15
C16
E40
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂
種類三角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
取付部丸穴
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(取付部)SUM22L
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5
許容荷重(N)500
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L
許容荷重(N)1000
RoHS指令適合製品です。
簡単な操作で確実にロックできます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。
レバーの向きを90°ピッチで変更できます。
クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。
油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。
大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N)1000
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
材質(本体)FC200
種類十字形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
材質(取付部)FC200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ