30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)110 形状丸形 仕様ねじ込み式 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーション指示板・スケール ES2N
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工) タイプスケール 穴径(Φmm)3.5
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字) 適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ トラスコ品番805-6278 材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 厚さ(mm)25 材質(本体)スチール(つや消しブラック) 質量(g)75 径(Φmm)53.9 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛12 寸法D1(mm)52.2 許容回転数(min-1[r.p.m])300 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)20 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(短針)黒色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
RoHS
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションスター型ウィンドー FE
ネジ込み取付け
形状丸形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~110 耐熱温度(℃)110 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションスケール
ボルト止めタイプ
トラスコ品番806-0730 材質アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み(エッチング加工)
1個
599 税込659
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 目盛9 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛本数(本)9 色(本体)シルバー 材質(窓)アクリル樹脂
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LE
はめ込み取付け
形状丸形 材質(本体)ポリカーボネート、透明 質量(g)5 使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 材質(Oリング)二トリルゴム(NBR) 材質(窓)ポリカーボネート、透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
509 税込560
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-L
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)135 目盛36 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
仕様防爆 形状丸形 材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー 使用温度範囲(℃)-20~80 耐熱温度(℃)80 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベル インジケーター
仕様【文字盤】レベル版 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
RoHS
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
RoHS
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色 質量(g)100 目盛本数(本)9 回転方向反時計回り
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工) 取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 表面処理(プロテクター)サンドブラスト 表面処理(ボルト)亜鉛メッキ 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
4,074 税込4,481
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LG-N・LE
RoHS
はめ込み取付け オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。 LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。 取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。 LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明 質量(g)5 タイプ本体透明 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法d(mm)17 寸法D(mm)28 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)6(min) 寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)ポリカーボネート透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
519 税込571
3日以内出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
RoHS
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)SUS303 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B50 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C25 寸法H(mm)max.:62 E12 G25 J18 K20~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80 色(本体)つや消しブラック 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-C
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
1個
15,423 税込16,965
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)