5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションチックシステム5|マルチロックSML
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個 質量(kg)103 材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック) 寸法H(mm)542 寸法D(mm)334 寸法C(mm)7 寸法T(mm)3 寸法W(mm)300 寸法P(mm)80 寸法H1(mm)500 取付穴数4 寸法H2(mm)160 寸法W1(mm)200 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)140 寸法H4(mm)20(ストローク) 材質(ベース)A6061/ブラック 材質(ジョー)A7075/ナチュラル 寸法W3(mm)148 寸法H5(mm)7 寸法W4(mm)198 寸法H6(mm)35 寸法MM16 寸法H7(mm)10.5 材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷

イマオコーポレーションマルチロック
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング 材質(本体)A7075 材質(ベース)A6061 材質(ジョー)A7075 色(本体)ブラック 表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理 材質(カバープレート)スチール 表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 熱処理(カバープレート)焼入焼戻 色(ジョー)ナチュラル 色(ベース)ブラック
1個
1,707,200 税込1,877,920
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)