カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ParkerTAIYO(158)
- IDEC(和泉電気)(32)
- 京セラ(25)
- RIDEA(17)
- TRUSCO(15)
- エスコ(14)
- コガネイ(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- βTITANIUM(12)
- 岩田製作所(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- NS(日進工具)(11)
- オリバー(11)
- FSA(11)
- omron(オムロン)(10)
- 日東工器(10)
- 水本機械製作所(10)
- RITCHEY(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「al6」の検索結果
特価

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
60×40ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281本(1m)4日以内出荷寸法(mm)60×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)2070/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)7.67表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)13.52断面2次モーメントly(cm4)28.14
R20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681本(1m)5日以内出荷寸法(mm)20×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)460/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)1.71表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)0.58断面2次モーメントly(cm4)0.58
40×20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381本(1m)5日以内出荷寸法(mm)40×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
R30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)830/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)3.07表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.16断面2次モーメントly(cm4)2.16
80×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
30×30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
80×80ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×80材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
160×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)160×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)5640/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)20.9表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)31.81断面2次モーメントly(cm4)500.32
120×30ストラットプロファイル6
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)120×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)4320/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)16表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)15.42断面2次モーメントly(cm4)210.94
ストラットプロファイル エコノミー型
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1本(1m)7日以内出荷材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理